EATON - Mehrfachdichtung für metrische Verschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215451
Außendurchmesser - 20 mm
Innendurchmesser - 6 mm
Stärke - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082154516
Sonepar Artikelnummer
120151607
Hersteller Artikelnummer
215451
Hersteller Typ
MFD25
Hersteller Artikel Nr.:
215451
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Stärke:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
0 mm
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


