EATON - Mehrfachdichtung für metrische Verschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215452
Außendurchmesser - 20 mm
Innendurchmesser - 6 mm
Stärke - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082154523
Sonepar Artikelnummer
120151608
Hersteller Artikelnummer
215452
Hersteller Typ
MFD32
Hersteller Artikel Nr.:
215452
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Stärke:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
0 mm
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


