Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Meldeschalter, Ausgelöst, 2W

EATON
kopierenkopieren
EATON - Meldeschalter, Ausgelöst, 2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184117

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081783199

Sonepar Artikelnummer

120802791

Hersteller Artikelnummer

184117

Hersteller Typ

IZMX-OTS16-1

Hersteller Artikel Nr.:

184117

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

integrierbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.023 kg

Zusatzausrüstung, Hilfsschalter Auslöseanzeige, Meldeschalter Ausgelöst mit zwei Wechsler- Kontakten., Verwendbar für IZMX16...