Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Meldeschalter EIN-AUS, 2W

EATON
kopierenkopieren
EATON - Meldeschalter EIN-AUS, 2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184172

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081783441

Sonepar Artikelnummer

121279429

Hersteller Artikelnummer

184172

Hersteller Typ

IZMX-AS22-16-1

Hersteller Artikel Nr.:

184172

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

integrierbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.068 kg

Zusatzausrüstung, Standard-Hilfsschalter für Ein-/Aus-Signalisierung, Das Grundgerät enthält bereits zwei Wechsler., Montagesatz mit 2 zusätzlichen Wechslern mit Kabellängen für IZMX16., Verwendbar für IZMX16..., INX16..., 2 Wechsler