EATON - Membrantülle, M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216983
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 1 .. 9 mm
Bohrungsdurchmesser - 16.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082169831
Sonepar Artikelnummer
120151597
Hersteller Artikelnummer
216983
Hersteller Typ
KT-M16
Hersteller Artikel Nr.:
216983
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1 .. 9 mm
Bohrungsdurchmesser:
16.5 mm
Für Wandstärke:
1 .. 9.5 mm
Gewindemaß (metrisch):
16
Gesamtlänge:
15 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Kabelverschraubung:
Nein
Anzahl der Kabel:
1
Gewindemaß PG:
0
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Gasdicht:
Ja
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
IP66
Einsatztemperatur:
-5 .. 40 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


