EATON - Membrantülle, M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207604
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 1 .. 25 mm
Bohrungsdurchmesser - 32.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082076047
Sonepar Artikelnummer
120151600
Hersteller Artikelnummer
207604
Hersteller Typ
KT-M32
Hersteller Artikel Nr.:
207604
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1 .. 25 mm
Bohrungsdurchmesser:
32.5 mm
Für Wandstärke:
1 .. 9.5 mm
Gewindemaß (metrisch):
32
Gesamtlänge:
20 mm
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Kabelverschraubung:
Nein
Anzahl der Kabel:
1
Gewindemaß PG:
0
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Gasdicht:
Ja
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
IP66
Einsatztemperatur:
-5 .. 40 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


