EATON - Messgeräteabdeckung, für CI43-200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 053502
Ausführung - sonstige
Breite - 375 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080535027
Sonepar Artikelnummer
120204520
Hersteller Artikelnummer
053502
Hersteller Typ
GA-MS-I43
Hersteller Artikel Nr.:
053502
Ausführung:
sonstige
Breite:
375 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.621 kg
Messgeräteabdeckung für einschnappbare Messgeräte 96 x 96 mm max. 6 Stück, die Messgeräteabdeckung wird mithilfe von AH-GA-Haltewinkeln gesichert, verwendbar für Gehäuse CI43E-200 und CI43E-250, RAL 7035


