EATON - Metall-Schlüssel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 275423
Ausführung - Doppelbart
Schlüsselweite - 0 mm
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082754235
Sonepar Artikelnummer
120057392
Hersteller Artikelnummer
275423
Hersteller Typ
MS-61005
Hersteller Artikel Nr.:
275423
Ausführung:
Doppelbart
Schlüsselweite:
0 mm
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.080 kg
Schlüssel, Standverteiler, Aufbau, Einbau, Metall


