Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Metallachse P1/P3, 540 mm lang

EATON
kopierenkopieren
EATON - Metallachse P1/P3, 540 mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 172845

  • Länge - 540 mm

  • Querschnitt-Höhe - 6 mm

  • Querschnitt-Breite - 6 mm

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081694273

Sonepar Artikelnummer

121277564

Hersteller Artikelnummer

172845

Hersteller Typ

P1/P3-M600

Hersteller Artikel Nr.:

172845

Länge:

540 mm

Querschnitt-Höhe:

6 mm

Querschnitt-Breite:

6 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.155 kg

Antriebsachse, Stahl, Grundfunktion: Achsverlängerungen, Achsdurchmesser: 6 x 6, Achslänge: 540 mm, verwendbar für: P1…/M…, P3…/M…