Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Metallschloß mit D Loch

EATON
kopierenkopieren
EATON - Metallschloß mit D Loch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116914

  • Ausführung des Handgriffes - Schlüssel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081166527

Sonepar Artikelnummer

120174544

Hersteller Artikelnummer

116914

Hersteller Typ

BPZ-LOCK/DHMETAL

Hersteller Artikel Nr.:

116914

Ausführung des Handgriffes:

Schlüssel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Ja

Art der Schließung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

83014019

Gewicht:

0.100 kg

Verriegelung, Verriegeln, BPZ-LOCK/DHMETAL, Schloss DH mit Zubehör (für Drehriegelaustausch)