Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Metallschloß SH6 mit 6x6 Loch mit Zubehör (für Drehriegelaustausch)

EATON
kopierenkopieren
EATON - Metallschloß SH6 mit 6x6 Loch mit Zubehör (für Drehriegelaustausch)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116913

  • Ausführung des Handgriffes - Schlüssel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081166510

Sonepar Artikelnummer

120174543

Hersteller Artikelnummer

116913

Hersteller Typ

BPZ-LOCK/SH6METAL

Hersteller Artikel Nr.:

116913

Ausführung des Handgriffes:

Schlüssel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Ja

Art der Schließung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

83014019

Gewicht:

0.100 kg

Verriegelung, verriegeln, BPZ-LOCK/SH6METAL, SH6-Verriegelung mit Zubehör (für Drehriegelaustausch)