EATON - Meter, 3P, DIN/Panel, ModB, Rog

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EMI3P-Y2R0
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 0 A
Maximalstrom (Imax) - 0 A
Nennspannung (Un) N-L - 160 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238043473
Sonepar Artikelnummer
121153728
Hersteller Artikelnummer
EMI3P-Y2R0
Hersteller Typ
EMI3P-Y2R0
Hersteller Artikel Nr.:
EMI3P-Y2R0
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
0 A
Maximalstrom (Imax):
0 A
Nennspannung (Un) N-L:
160 .. 240 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Montageart:
Frontmontage
Nennspannung (Un) L-L:
277 .. 415 V
Frequenz:
45 .. 65 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Nein
Geeicht:
Nein
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
0.1 .. 100 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
71.7 mm
Tiefe:
64.6 mm
Höhe:
71.7 mm
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.183 kg


