EATON - Micropoint 2 E CG-S ASYM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071352191
Montageart - Einbau
Mit Piktogramm - Nein
Max. Systemleistung - 2.9 W
Geeignet für Bereitschaftsschaltung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539330516
Sonepar Artikelnummer
120714567
Hersteller Artikelnummer
40071352191
Hersteller Typ
40071352191-CG-S LEUCHTEN
Hersteller Artikel Nr.:
40071352191
Montageart:
Einbau
Mit Piktogramm:
Nein
Max. Systemleistung:
2.9 W
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Nein
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-15 .. 40 °C
Leistungsfaktor:
0.47541
Breite:
86 mm
Höhe/Tiefe:
46 mm
Länge:
262 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.200 kg


