EATON - Mikroschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 152668
Ausführung - sonstige
Breite - 15 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081494064
Sonepar Artikelnummer
121271328
Hersteller Artikelnummer
152668
Hersteller Typ
XMW-MS
Hersteller Artikel Nr.:
152668
Ausführung:
sonstige
Breite:
15 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.150 kg
Einzelteile MCC: Mikroschalter (kontaktierbar mit 6, 3 mm Flachstecker), enthält Schraubmaterial


