Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - MIKROSCHALTER K1 2A 250V 3 3KV

EATON
kopierenkopieren
EATON - MIKROSCHALTER K1 2A 250V 3 3KV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170H0239

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Baugröße - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590439091

Sonepar Artikelnummer

121237774

Hersteller Artikelnummer

170H0239

Hersteller Typ

170H0239

Hersteller Artikel Nr.:

170H0239

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Baugröße:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.032 kg

Sicherungszubehör, Mikroschalter, superflink, 2 A, AC 250 V, Schalter K1, Mikroschalter, Typ K, Clip-on, Sicherungseinsatz mit Kennmelder Typ K, für dezentrale Anzeige des Betriebs des Sicherungseinsatz