Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - MIKROSCHALTER K2 2A 250V 6 GULD

EATON
kopierenkopieren
EATON - MIKROSCHALTER K2 2A 250V 6 GULD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170H3031

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Baugröße - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590439220

Sonepar Artikelnummer

121237780

Hersteller Artikelnummer

170H3031

Hersteller Typ

170H3031

Hersteller Artikel Nr.:

170H3031

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Baugröße:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.140 kg

Sicherungszubehör, Mikroschalter, superflink, 2 A, AC 250 V, Schalter K2, Mikroschalter, Typ K, Clip-on, Sicherungseinsatz mit Kennmelder Typ K, für dezentrale Anzeige des Betriebs des Sicherungseinsatz