EATON - Mikroschalter, superflink, 5 A, AC 250 V, IEC, Kennmelder Typ T, 6,3 x 0,8 Anschlussfahnen-Abmessungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170H0236
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Baugröße - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590439060
Sonepar Artikelnummer
120802036
Hersteller Artikelnummer
170H0236
Hersteller Typ
MICROSWITCH 2A 250V 000-3 170H0236
Hersteller Artikel Nr.:
170H0236
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Baugröße:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.031 kg


