EATON - Mikroschalter, superflink, 5 A, AC 250 V, LV, IEC, Kennmelder Typ K, 6,3 x 0,8 Anschlussfahnen-Abmessungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170H0069
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Baugröße - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590439015
Sonepar Artikelnummer
120802035
Hersteller Artikelnummer
170H0069
Hersteller Typ
MICROSWITCH K1 5A 250V UR
Hersteller Artikel Nr.:
170H0069
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Baugröße:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.014 kg


