Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - MIKROSCHALTER T1 2A 250V 3 STOR

EATON
kopierenkopieren
EATON - MIKROSCHALTER T1 2A 250V 3 STOR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170E1292

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Baugröße - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590438230

Sonepar Artikelnummer

121237679

Hersteller Artikelnummer

170E1292

Hersteller Typ

170E1292

Hersteller Artikel Nr.:

170E1292

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Baugröße:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.070 kg

Sicherungszubehör, Mikroschalter, superflink, 2 A, AC 250 V, Schalter T1, IEC, Mikroschalter, Typ T, Clip-on, Kabelschuhe, 0,8 x 6,3 mm, Sicherungseinsatz mit Kennmelder Typ T, für dezentrale Anzeige des Betriebs des Sicherungseinsatz