Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - MIKROSCHALTER T1 2A 250V X0-3

EATON
kopierenkopieren
EATON - MIKROSCHALTER T1 2A 250V X0-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170H0235

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Baugröße - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590439053

Sonepar Artikelnummer

121237771

Hersteller Artikelnummer

170H0235

Hersteller Typ

170H0235

Hersteller Artikel Nr.:

170H0235

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Baugröße:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.030 kg

Sicherungszubehör, Mikroschalter, superflink, 2 A, AC 250 V, Kennmelder Typ T, 6,3 x 0,8 Anschlussfahnen-Abmessungen, Kennmelder Stil T für Mikroschalter