EATON - Mini Strahlungsheizung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167274
Bemessungsleistung - 20 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 250 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081637737
Sonepar Artikelnummer
121277098
Hersteller Artikelnummer
167274
Hersteller Typ
R-MHEAT-20W
Hersteller Artikel Nr.:
167274
Bemessungsleistung:
20 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 250 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 250 V
Dauerheizleistung bei 10 °C:
20 W
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
0.120 kg


