Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Mnt.kit fr.plate empty ver H=250 W=425

EATON
kopierenkopieren
EATON - Mnt.kit fr.plate empty ver H=250 W=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144587

  • Breite - 249 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081410958

Sonepar Artikelnummer

121271204

Hersteller Artikelnummer

144587

Hersteller Typ

XME1004C

Hersteller Artikel Nr.:

144587

Breite:

249 mm

Höhe:

10 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

425 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

250 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.720 kg

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, blind, EBS, für HxB=250x425mm, grau