EATON - Mobile Fernbedienung, Alarm, 1-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143807
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - sonstige
Ausführung - Handsender
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081403318
Sonepar Artikelnummer
120507326
Hersteller Artikelnummer
143807
Hersteller Typ
CHSZ-01/05
Hersteller Artikel Nr.:
143807
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
sonstige
Ausführung:
Handsender
Anzahl der Kanäle:
1
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7037
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.059 kg


