EATON - Modul QSA400 B600 H450

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192955
Breite - 557 mm
Höhe - 466 mm
Tiefe - 642 mm
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238000469
Sonepar Artikelnummer
120492834
Hersteller Artikelnummer
192955
Hersteller Typ
XTMF/QSA400/600/450-DF
Hersteller Artikel Nr.:
192955
Breite:
557 mm
Höhe:
466 mm
Tiefe:
642 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
12.200 kg
Eaton XTMF/QSA400/600/450-DF Modul für QSA400 Sammelschiene, B=600 H=450 mm (192955).


