EATON - Modulgehäuse mit Zugentlastung für V-GS-S 4-400W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071352765
Länge - 260 mm
Breite - 45 mm
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539334583
Sonepar Artikelnummer
120714574
Hersteller Artikelnummer
40071352765
Hersteller Typ
40071352765-CG-S MODUL
Hersteller Artikel Nr.:
40071352765
Länge:
260 mm
Breite:
45 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
85 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.140 kg


