Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Modulplatte, 1-Loch 4p, Baugrösse 4

EATON
kopierenkopieren
EATON - Modulplatte, 1-Loch 4p, Baugrösse 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266815

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.825 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082668150

Sonepar Artikelnummer

120211014

Hersteller Artikelnummer

266815

Hersteller Typ

NZM4-4-XKM1

Hersteller Artikel Nr.:

266815

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.825 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. enthält Teile für eine Klemme, die sich oben oder unten für 3- oder 4-polige Schalter befindet. Für M10-Schrauben. Kann für M12-Schrauben vergrößert werden. Verwenden Sie die spezielle, schmale Ausführung mit Kabelschuh. Kann mit einer Schraubverbindung auf den Schutzschalter montiert werden. Isolierung mit Abdeckung NZM4(-4)-XKSA oder Phasentrenner NZM4(-4)-XKP erforderlich. Verwendbar für: NZM4-4, N4-4