Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Modulplatte, 2-Loch, senkrecht, 3p, 1250A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Modulplatte, 2-Loch, senkrecht, 3p, 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 284471

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85363090

  • Gewicht - 1.432 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082844714

Sonepar Artikelnummer

120802996

Hersteller Artikelnummer

284471

Hersteller Typ

NZM4-XKM2S-1250

Hersteller Artikel Nr.:

284471

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

1.432 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. enthält Teile für eine Klemme, die sich oben oder unten für 3- oder 4-polige Schalter befindet. Isolierung mit Abdeckung NZM4(-4)-XKSA oder Phasenisolator NZM4(-4)-XKP erforderlich. Verwendbar für: NZM4, N(S)4