EATON - Modultür IP31 QSA250 B600 H350-DF
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192963
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 595 mm
Höhe - 344 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238001244
Sonepar Artikelnummer
120492838
Hersteller Artikelnummer
192963
Hersteller Typ
XTSZDMV3/QSA250/06035-DF
Hersteller Artikel Nr.:
192963
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
595 mm
Höhe:
344 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.000 kg


