Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Molded Case Switch, 3p, 160A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Molded Case Switch, 3p, 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107578

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081072545

Sonepar Artikelnummer

120802296

Hersteller Artikelnummer

107578

Hersteller Typ

NS2-160-BT-NA

Hersteller Artikel Nr.:

107578

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsspannung:

690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

150 kA

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Polzahl:

3

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2500 A

Verlustleistung:

24.3 W

Integrierter Erdschlussschutz:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Hutschienenmontage optional:

Ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

Nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Motorantrieb optional:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

2.345 kg

Molded Case Switch, N2, Lasttrennschalter, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz Icu: 100 kA, Schaltvermögen SCCR 600Y/347 V 60 Hz Icu: 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom In = Iu: 160 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom In = Iu: 160 A, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Installationsart: Festeinbau, Rahmenklemme, Schutzfunktion: Lasttrennschalter / Hauptschalter