EATON - Montgeeinbausatz XF Form 4b B800 T800
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192908
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238002500
Sonepar Artikelnummer
120492807
Hersteller Artikelnummer
192908
Hersteller Typ
XSMFDB0808
Hersteller Artikel Nr.:
192908
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1953 mm
Tiefe:
722 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
28.500 kg


