EATON - Motorantrieb 110-125 VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 124297
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 127 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110 .. 127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 125 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081219025
Sonepar Artikelnummer
121270023
Hersteller Artikelnummer
124297
Hersteller Typ
IZMX-M40-110AD
Hersteller Artikel Nr.:
124297
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 127 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 .. 125 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.250 kg


