Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Motorantrieb 24 VDC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Motorantrieb 24 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184246

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081784080

Sonepar Artikelnummer

121279488

Hersteller Artikelnummer

184246

Hersteller Typ

IZMX-M16-24DC-1

Hersteller Artikel Nr.:

184246

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85013100

Gewicht:

0.907 kg

Zubehör, Motorantrieb, Der Motor spannt automatisch den Federkraft-Speichermechanismus für eine Fern- oder lokale Betätigung., Nachrüstsatz, Maximale Frequenz Betätigungen/Minute 3, Bitte beachten – Schaltfrequenz des Schutzschalters = 60/h, Bemessungssteuerspannung Us 24 V DC V, Betriebsbereich x Faktor US 0,85–1,1, max. Betriebsstrom In 5 A, max. Anlaufstrom (35 ms) In 25 A, max. Leistung AC/DC 150 VA/W, max. Anlaufleistung (35 ms) AC/DC 3 VA/W, Verwendbar für IZMX16…, INX16…