EATON - Motordrossel, dreiphasig, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 303 A, 0.15 mH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 169146
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 750 V
Bemessungsstrom AC - 303 A
Bemessungsinduktivität - 0.15 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081656240
Sonepar Artikelnummer
120371075
Hersteller Artikelnummer
169146
Hersteller Typ
DX-LM3-303
Hersteller Artikel Nr.:
169146
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
750 V
Bemessungsstrom AC:
303 A
Bemessungsinduktivität:
0.15 mH
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet als Entstördrossel:
Nein
Geeignet als Netzdrossel:
Nein
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Ja
Bemessungstaktfrequenz:
3 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 .. 400 Hz
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
0 A
Relative Kurzschlussspannung uk:
15.1 %
Resonanzfrequenz:
0 Hz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
48.700 kg


