EATON - Motordrossel, dreiphasig, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 63 A, 0.5 mH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 269545
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 750 V
Bemessungsstrom AC - 63 A
Bemessungsinduktivität - 0.5 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082695453
Sonepar Artikelnummer
120203553
Hersteller Artikelnummer
269545
Hersteller Typ
DX-LM3-063
Hersteller Artikel Nr.:
269545
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
750 V
Bemessungsstrom AC:
63 A
Bemessungsinduktivität:
0.5 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Nein
Geeignet als Netzdrossel:
Nein
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
Ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 .. 400 Hz
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
63 A
Relative Kurzschlussspannung uk:
0 %
Resonanzfrequenz:
0 Hz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
14.900 kg


