Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Motorschutzrelais, Ir= 0.16 - 0.24 A, 1 S, 1 Ö, Direktanbau

EATON
kopierenkopieren
EATON - Motorschutzrelais, Ir= 0.16 - 0.24 A, 1 S, 1 Ö, Direktanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 014285

  • Einstellbarer Strombereich - 0.16 .. 0.24 A

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V

  • Montageart - Direktanbau

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080142850

Sonepar Artikelnummer

120204147

Hersteller Artikelnummer

014285

Hersteller Typ

ZE-0,24

Hersteller Artikel Nr.:

014285

Einstellbarer Strombereich:

0.16 .. 0.24 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Montageart:

Direktanbau

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Auslöseklasse:

CLASS 10 A

Reset-Funktion automatisch:

Ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion Eingang:

Nein

Reset-Funktion Taster:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.075 kg

Motorschutzrelais, Sortiment: Überlastrelais ZE für Kleinschütze, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test/Aus-Taste, Reset-Taste Hand/Auto, Freiauslösung, Montagetyp: Direktmontage, Hilfskontakte S = Schließer: 1 S, Hilfskontakte Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILEM, DIULEM/21/MV, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP20