EATON - Motorschutzrelais, Ir= 120 - 160 A, 1 S, 1 Ö, verwendbar für: DILM250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210073
Einstellbarer Strombereich - 120 .. 160 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082100735
Sonepar Artikelnummer
120204142
Hersteller Artikelnummer
210073
Hersteller Typ
Z5-160/FF250
Hersteller Artikel Nr.:
210073
Einstellbarer Strombereich:
120 .. 160 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.728 kg


