EATON - Motorschutzrelais, Ir= 160 - 220 A, 1 S, 1 Ö, verwendbar für: DILM250, DILM300A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210074
Einstellbarer Strombereich - 160 .. 220 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082100742
Sonepar Artikelnummer
120204143
Hersteller Artikelnummer
210074
Hersteller Typ
Z5-220/FF250
Hersteller Artikel Nr.:
210074
Einstellbarer Strombereich:
160 .. 220 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.750 kg


