EATON - Motorschutzrelais, ZB12, Ir= 1.6 - 2.4 A, 1 S, 1 Ö, Direktanbau, IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 278437
Einstellbarer Strombereich - 1.6 .. 2.4 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082784379
Sonepar Artikelnummer
120135586
Hersteller Artikelnummer
278437
Hersteller Typ
ZB12-2,4
Hersteller Artikel Nr.:
278437
Einstellbarer Strombereich:
1.6 .. 2.4 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.142 kg


