EATON - Motorschutzrelais, ZB12, Ir= 6 - 10 A, 1 S, 1 Ö, Direktanbau, IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 278440
Einstellbarer Strombereich - 6 .. 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082784409
Sonepar Artikelnummer
120138600
Hersteller Artikelnummer
278440
Hersteller Typ
ZB12-10
Hersteller Artikel Nr.:
278440
Einstellbarer Strombereich:
6 .. 10 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.145 kg


