EATON - Motorschutzrelais, ZB150, Ir= 145 - 175 A, 1 S, 1 Ö, Einzelaufstellung, IP00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107317
Einstellbarer Strombereich - 145 .. 175 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081070800
Sonepar Artikelnummer
120505276
Hersteller Artikelnummer
107317
Hersteller Typ
ZB150-175/KK
Hersteller Artikel Nr.:
107317
Einstellbarer Strombereich:
145 .. 175 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.467 kg


