EATON - Motorschutzrelais, ZB150, Ir= 95 - 125 A, 1 S, 1 Ö, Direktanbau, IP00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 278465
Einstellbarer Strombereich - 95 .. 125 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 1000 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082784652
Sonepar Artikelnummer
120165289
Hersteller Artikelnummer
278465
Hersteller Typ
ZB150-125
Hersteller Artikel Nr.:
278465
Einstellbarer Strombereich:
95 .. 125 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
1.241 kg


