Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Motorschutzschalter, 0,1 - 0,16 A, 3p

EATON
kopierenkopieren
EATON - Motorschutzschalter, 0,1 - 0,16 A, 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 248402

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.1 .. 0.16 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1.3 .. 1.7 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082484026

Sonepar Artikelnummer

120026267

Hersteller Artikelnummer

248402

Hersteller Typ

Z-MS-0,16/3

Hersteller Artikel Nr.:

248402

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.1 .. 0.16 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1.3 .. 1.7 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

400 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.06 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Phasenausfallempfindlich:

Nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.16 A

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

10 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

75 mm

Breite:

54 mm

Tiefe:

80 mm

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.366 kg

Motorschutzschalter mit thermischer Überlast- und magnetischer Kurzschlussauslösung, zum Schalten und Schutz von Drehstrommotoren mit Leistungen bis zu 15 kW (380/400 V) bzw. von anderen Verbrauchern bis 40 A, kann auch als Hauptschalter verwendet werden, Trennereigenschaft nach IEC/EN 60947, Anzeige der Position des Schaltglieds mit rot/grün