EATON - Motorschutzschalter, 0,25-0,4 A, 2p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 248391
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.25 .. 0.4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 3.1 .. 4.8 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082483913
Sonepar Artikelnummer
120026270
Hersteller Artikelnummer
248391
Hersteller Typ
Z-MS-0,40/2
Hersteller Artikel Nr.:
248391
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.25 .. 0.4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3.1 .. 4.8 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.09 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
2
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.4 A
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
10 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
75 mm
Breite:
36 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.244 kg


