EATON - Motorschutzschalter, 0,4-0,63 A, 2p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 248392
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.4 .. 0.63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 4.9 .. 6.6 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082483920
Sonepar Artikelnummer
120026272
Hersteller Artikelnummer
248392
Hersteller Typ
Z-MS-0,63/2
Hersteller Artikel Nr.:
248392
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.4 .. 0.63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4.9 .. 6.6 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.18 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
2
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.63 A
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
10 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
75 mm
Breite:
36 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.244 kg


