Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Motorschutzschalter, 0.75 kW, 1.6 - 2.5 A, Schraubklemmen

EATON
kopierenkopieren
EATON - Motorschutzschalter, 0.75 kW, 1.6 - 2.5 A, Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 072736

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.6 .. 2.5 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 39 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015080727361

Sonepar Artikelnummer

120023312

Hersteller Artikelnummer

072736

Hersteller Typ

PKZM0-2,5

Hersteller Artikel Nr.:

072736

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.6 .. 2.5 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

39 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.37 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.75 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Nein

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Nein

Phasenausfallempfindlich:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

2.5 A

Verlustleistung:

5.16 W

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

150 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

93 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

76 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.287 kg

Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Schalter Modul, Clipsplatte