EATON - Motorschutzschalter, 1-1,6 A, 2p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 248394
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1 .. 1.6 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 16 .. 21 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082483944
Sonepar Artikelnummer
120026276
Hersteller Artikelnummer
248394
Hersteller Typ
Z-MS-1,6/2
Hersteller Artikel Nr.:
248394
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 .. 1.6 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
16 .. 21 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.55 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
2
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.6 A
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
10 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
75 mm
Breite:
36 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.244 kg


