EATON - Motorschutzschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 158254
Überlastauslöser Stromeinstellung - 40 .. 50 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 775 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081548422
Sonepar Artikelnummer
121271377
Hersteller Artikelnummer
158254
Hersteller Typ
PKZM4-50/AK
Hersteller Artikel Nr.:
158254
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40 .. 50 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
775 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
14 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
25 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
3
Mit thermischem Überlastschutz:
Nein
Phasenausfallempfindlich:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Verlustleistung:
24.6 W
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
140 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
1.250 kg


