EATON - Motorschutzschalter, 16-25 A, 4p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105008
Überlastauslöser Stromeinstellung - 16 .. 25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 250 .. 325 A
Auslösetechnik - magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081048243
Sonepar Artikelnummer
120142327
Hersteller Artikelnummer
105008
Hersteller Typ
Z-MS-25/3N
Hersteller Artikel Nr.:
105008
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16 .. 25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
250 .. 325 A
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
Nein
Polzahl:
4
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Phasenausfallempfindlich:
Nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
0 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
75 mm
Breite:
70.8 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.410 kg


