Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - MOTORSCHUTZSCHALTER 2,5…4A

EATON
kopierenkopieren
EATON - MOTORSCHUTZSCHALTER 2,5…4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-400184

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.5 .. 4 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 62 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082954116

Sonepar Artikelnummer

121283328

Hersteller Artikelnummer

EP-400184

Hersteller Typ

PKZM0-4-SPI16/NHI-E-10-PKZ0-PI

Hersteller Artikel Nr.:

EP-400184

Überlastauslöser Stromeinstellung:

2.5 .. 4 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

62 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.75 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraub-/Federzuganschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Ja

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Nein

Phasenausfallempfindlich:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

4 A

Verlustleistung:

5.33 W

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

150 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

94 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.297 kg

Motorschutzschalter + vormontierter Fronthilfsschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, 3-polig + 1 Schließer + 0 Öffner, Überlastauslöser 2.5 - 4 A: max. 62 A, Abschalttechnik Thermomagnetisch, Mit Thermoschutz Ja, Phasenausfallempfindlich Ja, Nenndauerstrom Iu 4 A, Nennbetriebsleistung bei AC-3, 230 V 0,75 kW, Nennbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 1.5 kW, Art des Bedienelements Drehknopf, Bemessungskurzschlussausschaltvermögen lcu bei 400 V, AC 150 kA, Gerät IP20, Anschlüsse IP00, Lagerung - 40 - 80 °C, Offen -25 - +55 °C, Einspeiserichtung nach Bedarf, Einspeisungsseitige Schraubklemmen/ausgangsseitige Steckklemmen