Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - MOTORSCHUTZSCHALTER 20…25A

EATON
kopierenkopieren
EATON - MOTORSCHUTZSCHALTER 20…25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-400189

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 20 .. 25 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 388 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Bemessungsbetriebsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082954192

Sonepar Artikelnummer

121283333

Hersteller Artikelnummer

EP-400189

Hersteller Typ

PKZM0-25-SPI32/NHI-E-10-PKZ0-PI

Hersteller Artikel Nr.:

EP-400189

Überlastauslöser Stromeinstellung:

20 .. 25 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

388 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

12.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraub-/Federzuganschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Ja

Polzahl:

3

Mit thermischem Überlastschutz:

Nein

Phasenausfallempfindlich:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Verlustleistung:

7.04 W

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

102 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.326 kg

Motor-protective circuit-breaker, 3-pole + 1 N/O + 1 N/C, 7.5 kW, 10 - 16 A, Feed-side screw terminals/output-side push-in terminals